pagina iniziale
in esaurimento

OMRON - OMRMY4IN220240ACS-1 rele-4SPDT. 5 A250 Vca.Term Inn.LEDpulsp - MY4IN220240ACS-1

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 176...264 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854363795

Codice prodotto

OMRMY4IN220240ACS-1

Cod. produttore

MY4IN220240ACS-1

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

176...264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

176...264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

4

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Corrente nominale:

3 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Profondità:

36 mm

4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova