pagina iniziale

OMRON - OMRK8DSPH1 REL K8DS, 3-PH, 3-FILI, 200...480VC.A. - K8DSPH1

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8DSPH1 REL  K8DS, 3-PH, 3-FILI, 200...480VC.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Alimentazione elettrica esterna necessaria -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 200...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583402553

Codice prodotto

OMRK8DSPH1

Cod. produttore

K8DSPH1

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

200...480 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

200...480 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

no

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

no

Funzione riconoscimento di sottotensione:

no

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

Intervallo di misura della tensione:

200...240 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...30 V

Tensione di commutazione nominale:

5 A

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

80 mm

Relè di controllo/misura K8DS per controllo sequenza fasi e mancanza fase,trifase 3-fili 200...480Vc.a., 17,5 mm e guida DIN, uscita a relè 5 A (SPDT)