pagina iniziale

OMRON - OMRJZA42P2BAA-24666 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJZA42P2BAA-24666 PRODOTTO IN ESAURIMENTO.   CONTATTARE OM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Numero di fasi in uscita - 3

  • Frequenza di uscita massima - 400 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648550765

Codice prodotto

OMRJZA42P2BAA-24666

Cod. produttore

JZA42P2BAA-24666

Produttore

OMR

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi in ingresso:

3

Numero di fasi in uscita:

3

Frequenza di uscita massima:

400 Hz

Tensione d’uscita massima:

480 V

Corrente di uscita nominale I2N:

6.9 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

3 kW

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

2.2 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Numero di uscite analogiche:

1

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi digitali:

5

Con unità di controllo:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Con interfaccia ottica:

no

Con connessione PC:

no

Resistenza di frenatura integrata:

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Tipo di convertitore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

128 mm

Larghezza:

108 mm

Profondità:

154 mm

Modello da 2,2 kW - 5,5 A - 415Vc.a trifase