OMRON - OMRG9SB2002CACDC24- MODULOSIC,24VACDC,2CH,MANUALE,2NO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4536854736537
Codice prodotto
OMRG9SB2002CACDC24-
Cod. produttore
G9SB2002CACDC24-
Produttore
OMR
Modello
Unità di base
Possibilità di montaggio su guida
sì
Con morsetti estraibili
no
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz
20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz
20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
20.4...26.4 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza
sì
Adatto per il monitoraggio di valvole
sì
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità
sì
Valutazione degli ingressi
A 2 canali
Con ingresso di avvio
no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata)
no
Con circuito di retroazione
no
Ritardo alla diseccitazione
0...0 s
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate
2
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate
0
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
4
Categoria di arresto secondo IEC 60204
Altri
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Livello e
SIL secondo IEC 61508
3
Approvazione BG BIA
no
Approvazione UL
no
Larghezza
17.5 mm
Altezza
100 mm
Profondità
112 mm
Modulo di sicurezza, 24 Vac/dc, 2 canali, ingressi inversi per finecorsa e pulsanti, ripristino manuale, 2NO 5A/250 Vac.