pagina iniziale

OMRON - OMRG7T1112SDC24-121 RELE- PER MORSETTIERE G7TC. 5A.24V. N.A. - G7T1112SDC24-121

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG7T1112SDC24-121 RELE- PER MORSETTIERE G7TC. 5A.24V. N.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

Confezione

  • 20 PZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...26.4 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

33.5 mm

Altezza:

39 mm

Profondità:

10 mm

Per morsettiere G7TC, 5A, 24 Vc.c., na