OMRON - OMRG3RVSR700DDC24 RELE- SLIM IND.STATICO 6MM. REL +ZOCCOLO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio modulare - no
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4548583797925
Codice prodotto
OMRG3RVSR700DDC24
Cod. produttore
G3RVSR700DDC24
Produttore
OMR
Adatto per montaggio modulare
no
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC
19.2...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Numero di fasi
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a
-8888 A
Slim ind.statico 6mm, relè+zoccolo DIN, uscita mosfet 3A, Vc.c., Led, terminali a vite