OMRON - OMRFHV7HC032C FOTOCAMERA INTELLIGENTE SISTEMA DI VISIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4549734283908
Codice prodotto
OMRFHV7HC032C
Cod. produttore
FHV7HC032C
Produttore
OMR
Tipo di accessorio / ricambio
Altri
Accessorio
sì
Pezzo di ricambio
no
Fotocamera intelligente sistema di visione FH, ad alte prestazioni, tipo a colori, risoluzione 3,2 Mpix, dimensioni del pixel 3,45 µm, dimensione chip 1/1,8", global shutter, montaggio C, 24 V CC, IP40