OMRON - OMRF3SG4SRA032025 BARRIERA,TIPO4,RIS.25MM,DMAX.30M,H.320MM

OMRON - OMRF3SG4SRA032025 BARRIERA,TIPO4,RIS.25MM,DMAX.30M,H.320MM

OMRON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 2

  • Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0

  • Soppressione del raggio possibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734515825

Codice prodotto

OMRF3SG4SRA032025

Cod. produttore

F3SG4SRA032025

Produttore

OMR

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza

2

Numero di uscite a contatto di sicurezza

0

Soppressione del raggio possibile

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Altri

Tipo di uscita di commutazione OSSD

PNP / NPN

Tipo di collegamento elettrico

Connettore

Classe di protezione componenti

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore

32 mm

Altezza del sensore

38 mm

Lunghezza del sensore

320 mm

Risoluzione

25 mm

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Possibilità di collegamento in cascata

Parti fornite

Trasmettitore e ricevitore

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza

300 mA

Temperatura ambiente

-30...55 °C

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata)

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita)

Tempo di reazione

8 ms

Risoluzione della barriera fotoelettrica

20 mm

Risoluzione ridotta

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione

20 m

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto

24 V

Altezza del campo protetto

320 mm

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1

4

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC

19.2...28.8 V

Tipo di tensione

DC

Con codifica dei raggi

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle

Lunghezza d'onda del sensore

870 nm

Con blocco di ravvio

Adatto per funzioni di sicurezza

Grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di protezione (NEMA)

Altri

Barriera fotoelettrica di sicurezza, F3SG-SRA avanzata, tipo 4, risoluzione 25 mm, raggio da 0,3 a 20,0 m, altezza 320 mm, PNP/NPN