pagina iniziale

OMRON - OMRE6A2CS5C60-14326 ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V 60IMP/G CAV - E6A2CS5C60-14326

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6A2CS5C60-14326 ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V 60IMP/G CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Encoder incrementale

  • Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B

  • Dimensione di costruzione - 25 mm

  • Diametro dell'albero - 3.988...4 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853366681

Codice prodotto

OMRE6A2CS5C60-14326

Cod. produttore

E6A2CS5C60-14326

Produttore

OMR

Tipologia:

Encoder incrementale

Uscite segnali dell'encoder rotativo:

A+B

Dimensione di costruzione:

25 mm

Diametro dell'albero:

3.988...4 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 60 imp./giro cavo 2 m