pagina iniziale

OMRON - OMRE52EP61002B TERMOREGOLA- PT100.DIAM=6MM. L=100MM - E52EP61002B

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE52EP61002B TERMOREGOLA- PT100.DIAM=6MM. L=100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Spina

  • Intervallo di misura - -50...500 °C

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza della sonda - 100 mm

  • Lunghezza del cavo di collegamento - 2 m

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4547648954099

Codice prodotto

OMRE52EP61002B

Cod. produttore

E52EP61002B

Produttore

OMR

Tipologia:

Spina

Intervallo di misura:

-50...500 °C

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza della sonda:

100 mm

Lunghezza del cavo di collegamento:

2 m

PT100 guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m