pagina iniziale

OMRON - OMRE3SR81 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3SR81 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica -10 V ... +10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853284732

Codice prodotto

OMRE3SR81

Cod. produttore

E3SR81

Produttore

OMR

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Per trasparenti c.c. riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m montaggio verticale