OMRON - OMRE3JKRR122M SENSORE- C.C./C.A. RIFLESS POL. 6M REL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnalazione di preavaria - no
Con funzione timer - no
Campo di rilevamento nominale - 7000 mm
Max. Campo di rilevamento - 7000 mm
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Confezione
1 PZ
EAN
4548583746688
Codice prodotto
OMRE3JKRR122M
Cod. produttore
E3JKRR122M
Produttore
OMR
Segnalazione di preavaria
no
Con funzione timer
no
Campo di rilevamento nominale
7000 mm
Max. Campo di rilevamento
7000 mm
Corrente max. di uscita
3000 mA
Riflettore incluso
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
no
Procedura di impostazione
Regolazione manuale
Con interfaccia di comunicazione analogica
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485
no
Con interfaccia di comunicazione SSD
no
Con interfaccia di comunicazione SSI
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Tipo di uscita di commutazione
Contatto relè
Tipo di funzione di commutazione
Contatto in scambio (NO/NC)
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 2
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Larghezza del sensore
18 mm
Diametro del sensore
-8888 mm
Altezza del sensore
50 mm
Lunghezza del sensore
50 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio)
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica
Plastica
Materiale (del corpo)
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
-8888 mA
Min. distanza del riflettore
100 mm
Temperatura ambiente
-25...55 °C
Tempo di reazione
20 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione
-8888 m
Frequenza di commutazione
50 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
1
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto
-8888 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
24...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC
24...240 V
Tipo di tensione
AC / DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Classe di protezione del laser
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore
624 nm
Tipo di luce
Luce rossa polarizzata
Con blocco di ravvio
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Grado di protezione (IP)
IP64
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Impieghi generali c.c./c.a. lunghe distanze riflessione polarizzata 6 m relè impulso luce/buio