OMRON - OMRE3F1DN122M SENSORE- M18 PLAS. REFLEX 0.3 M NPN CAVO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...300 mm
Segnalazione di preavaria - no
Con funzione timer - no
Max. Campo di rilevamento - 300 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Confezione
1 PZ
EAN
4548583441446
Codice prodotto
OMRE3F1DN122M
Cod. produttore
E3F1DN122M
Produttore
OMR
Distanza di rilevazione
0...300 mm
Segnalazione di preavaria
no
Con funzione timer
no
Max. Campo di rilevamento
300 mm
Corrente max. di uscita
100 mA
Riflettore incluso
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
no
Procedura di impostazione
Regolazione manuale
Con interfaccia di comunicazione analogica
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485
no
Con interfaccia di comunicazione SSD
no
Con interfaccia di comunicazione SSI
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Tipo di uscita di commutazione
NPN
Tipo di funzione di commutazione
Programmabile / configurabile
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 3
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Larghezza del sensore
-8888 mm
Diametro del sensore
18 mm
Altezza del sensore
-8888 mm
Lunghezza del sensore
34.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio)
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica
Plastica
Materiale (del corpo)
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
-8888 mA
Min. distanza del riflettore
-8888 mm
Tempo di reazione
0.5 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione
-8888 m
Frequenza di commutazione
2000 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
1
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto
-8888 V
Tipo di tensione
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Classe di protezione del laser
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore
624 nm
Tipo di luce
Luce rossa non polarizzata
Area del punto luminoso
2000 mm²
Numero AWG
23
Materiale della guaina del cavo
PVC (Polivinilcloruro)
Con blocco di ravvio
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Grado di protezione (IP)
IP66
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Temperatura ambiente
-25...55 °C
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC
10...30 V
Cilindrici c.c. M18 plastica reflex 0,3 m NPN cavo 2 m