OMRON - OMRE2EX8B3D182M SENSORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO. NICHEL- - E2EX8B3D182M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - -8888 mm
Altezza del sensore - -8888 mm
Lunghezza del sensore - 55.3 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Quasi a filo
Confezione
5 PZ
EAN
4549734477192
Codice prodotto
OMRE2EX8B3D182M
Cod. produttore
E2EX8B3D182M
Produttore
OMR
Larghezza del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
-8888 mm
Lunghezza del sensore:
55.3 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Quasi a filo
Distanza di commutazione:
8 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Nichelato
A cascata:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
-8888 mA
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (NEMA):
Altro


