pagina iniziale

OMRON - OMRE2EX8B1TL185M SENSORE DI PROSSIMIT , INDUTTIVO, CORPO - E2EX8B1TL185M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2EX8B1TL185M SENSORE DI PROSSIMIT , INDUTTIVO, CORPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - -8888 mm

  • Lunghezza del sensore - 77.3 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Quasi a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734476164

Codice prodotto

OMRE2EX8B1TL185M

Cod. produttore

E2EX8B1TL185M

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

-8888 mm

Lunghezza del sensore:

77.3 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Quasi a filo

Distanza di commutazione:

8 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

A cascata:

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Sensore di prossimità, induttivo, corpo in ottone, corpo lungo, M18, schermato, 8 mm, CC, 3 fili, PNP NA, IO-Link COM3, cavo da 5 m