pagina iniziale

OMRON - OMRE2BM12LS02M1C2 SENSORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO NICHEL-O

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2BM12LS02M1C2 SENSORE DI PROSSIMIT  INDUTTIVO NICHEL-O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583549425

Codice prodotto

OMRE2BM12LS02M1C2

Cod. produttore

E2BM12LS02M1C2

Produttore

OMR

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Lunghezza del sensore:

74 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sensore di prossimità, induttivo, nichel-ottone, corpo lungo, M12, schermato, 2 mm, DC, 3 fili, NPN-NC, innesto M12