pagina iniziale

OMRON - OMRD4F3021D-1340050 FC,MECC,2NC+2NO,LENTO,PULSEROT,CAVO1M,VE - D4F3021D-1340050

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD4F3021D-1340050 FC,MECC,2NC+2NO,LENTO,PULSEROT,CAVO1M,VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Diametro del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - 80.6 mm

  • Lunghezza del sensore - 18 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 1.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854896200

Codice prodotto

OMRD4F3021D-1340050

Cod. produttore

D4F3021D-1340050

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

30 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

80.6 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0.75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Finecorsa meccanico, 2NC + 2NA ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 1 m, montaggio verticale, IP67