OMRON - OMRCXONEAL10EV4 PLC- 10 LICENZE CX-ONE VERSIONE 4.0: AMB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - no
Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram) - sì
Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram) - no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - sì
Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4547648876735
Codice prodotto
OMRCXONEAL10EV4
Cod. produttore
CXONEAL10EV4
Produttore
OMR
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni)
no
Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram)
sì
Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram)
no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)
sì
Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart)
sì
Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart
sì
Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore
no
Supporta il sistema operativo Windows 9x
no
Supporta il sistema operativo Windows NT
no
Supporta il sistema operativo Windows 2000
sì
Supporta il sistema operativo Windows XP
sì
Supporta il sistema operativo Windows ME
no
Supporta il sistema operativo Windows CE
no
Supporta il sistema operativo Linux
no
Supporta il sistema operativo Windows Vista
sì
Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server
no
Adatto per il sistema operativo Windows 7
sì
Adatto per il sistema operativo Windows 8
sì
Supporta altri sistemi operativi
sì
Librerie blocchi funzione
Integrato
Funzione diagnostica integrata
sì
Funzione di configurazione integrata
sì
Funzione di valutazione integrata
no
Funzione di progettazione integrata
sì
Funzione di acquisizione dati integrata
sì
Funzione di comunicazione integrata
sì
Funzione tecnologica integrata
no
Funzione di messa in servizio integrata
sì
Funzione di simulazione integrata
sì
Funzione di movimento integrato
sì
Funzione di analisi integrata
sì
Funzione di posizionamento integrata
sì
Con funzione di manutenzione
sì
Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
sì
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
10 Licenze CX-One versione 4.0: ambiente operativo Windows XP/Vista/7/8