OMRON - OMRCS1WCN114CHN-224 PLC- CAVO 10 CM PERIF. MICRO- PERIF.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri
Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Lunghezza - 0.05 m
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
4536854445637
Codice prodotto
OMRCS1WCN114CHN-224
Cod. produttore
CS1WCN114CHN-224
Produttore
OMR
Tipo di connettore del collegamento 1:
Altri
Tipo collegamento 1:
Presa(femmina)
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Lunghezza:
0.05 m
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Numero di conduttori:
9
Colore della guaina esterna:
Nero