OMRON - OMRA4EGBE2R041-2478 PULSANTIERAABILIT3POS,2NA,CONESTOP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura positiva - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Controllo terminali incrociato possibile - no
Con indicatore di stato - no
Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
4548583869417
Codice prodotto
OMRA4EGBE2R041-2478
Cod. produttore
A4EGBE2R041-2478
Produttore
OMR
Apertura positiva
sì
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Controllo terminali incrociato possibile
no
Con indicatore di stato
no
Tipo di contatto
Contatto a scatto rapido
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 230 V
0.75 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 125 V
1 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 24 V
1 A
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-12, 24 V
0.55 A
Numero di contatti NO
2
Numero di contatti NC
2
Numero di contatti di scambio
0
Numero di pulsanti aggiuntivi
1
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Nessuno
Grado di protezione (IP)
IP65
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Pulsantiera di abilitazione a 3 posizioni, 2 NA + 2NC (Emergenza)