OMRON - OMR1721116000 ROBOT- ROBOT SCARA ECOBRA 600 PRO H=200M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Numero di giunti - 4
Numero di gradi di libertà - 4
Carico ammissibile - 5.5 kg
Portata - 600 mm
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283 - 0.017 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548583992108
Codice prodotto
OMR1721116000
Cod. produttore
1721116000
Produttore
OMR
Numero di giunti
4
Numero di gradi di libertÃ
4
Carico ammissibile
5.5 kg
Portata
600 mm
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283
0.017 mm
Lunghezza della corsa
210 mm
Adatto per montaggio a parete
no
Adatto per montaggio a soffitto
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Robot SCARA eCobra 600 Pro, portata 5,5 kg, raggio di azione 600 mm, IP20