pagina iniziale

OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-SENEH09EI UI NEXYA S4 E INVERTER 9 - OS-SENEH09EI

copiacopia
OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-SENEH09EI UI NEXYA S4 E INVERTER 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Modello - Unità interna (split) multipla

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 2.64...2.64 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021183114928

Codice prodotto

OLMOS-SENEH09EI

Cod. produttore

OS-SENEH09EI

Produttore

OLM

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Modello:

Unità interna (split) multipla

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

2.64...2.64 kW

Capacità di riscaldamento:

2.93...2.93 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Altezza:

285 mm

Larghezza:

805 mm

Profondità:

194 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

livello di potenza sonora:

53...53 dB(A)

Portata d'aria - raffreddamento:

340...520 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

340...520 m³/h

livello di pressione sonora raffreddamento:

21...40 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

21...40 dB(A)

Peso:

7.5 kg

Unità interna NEXYA S4 E INVERTER - Climatizzatori monosplit inverter a parete ad alta efficienza energetica. FUNZIONI: Funzione di sola ventilazione; Funzione di sola deumidificazione; Funzione Auto: modula i parametri di funzionamento in relazione allatemperatura dell’ambiente; Funzione Sleep: aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno; Funzione Follow Me: viene attivato il sensore di temperatura ambiente presente nel telecomandoper permettere una rilevazione di temperatura più fedele; Trattamento anticorrosione Golden Fin, sulla batteria dell’unita esterna per una miglior protezione.