OLIMPIA ELDON - OLI99620 CALDORAD 7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica - 1500 W
Direzione di montaggio - Verticale
Riempito con olio - sì
Modello - Standard
Metodo di montaggio - Indipendente/mobile
Confezione
1 PZ
EAN
8021183996203
Codice prodotto
OLI99620
Cod. produttore
99620
Produttore
OLI
Potenza termica:
1500 W
Direzione di montaggio:
Verticale
Riempito con olio:
sì
Modello:
Standard
Metodo di montaggio:
Indipendente/mobile
Colore:
Bianco
Altezza:
620 mm
Larghezza:
235 mm
Programmabile:
no
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Con rilevatore di presenza:
no
Numero di elementi:
7
Peso:
8.7 kg
Regolazione potenza:
Meccanico
Circuito di protezione antigelo:
sì
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Numero di posizioni di commutazione:
3
Posizione pannello di comando:
Laterale
Profondità:
340 mm
Temporizzato:
no
Display digitale:
no