OCMEI S.R.L. - OCMDT-170 VERIFICATORE INSTALLAZIONE ELETTRI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Test tempo di disinserzione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8024873341963
Codice prodotto
OCMDT-170
Cod. produttore
DT-170
Produttore
ITW
Indicazione / Visualizzazione
Digitale
Test tempo di disinserzione
sì
Il CATEXTM DT-170 ha come funzionalità principale il controllo e la misura dei valori di intervento della maggior parte dei tipi di Dispositivi per la corrente Differenziale Residua (DDR).La principale funzione del DT-170 è di controllare e misurare i valori di attivazione dei DDR (Dispositivi differenziali residui):- in tempo di attivazione (valore espresso in ms), o - in valore di corrente di attivazione (valore espresso in mA).Permette di verificare i differenziali da 10mA / 30mA / 300mA e 500mA qualunque sia il loro tipo (normale o ritardato S).L'apparecchio permette anche di controllare la conformità della rete e il collegamento del conduttore di terra.La sua retroilluminazione bicolore indica immediatamente se i valori misurati sono conformi(blu) onon conformi (rosso).