OCMEI S.R.L. - OCM6CR1294 CART.300X200MM CABINA ELETTRICA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Con materiale di fissaggio - no
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8024873306603
Codice prodotto
OCM6CR1294
Cod. produttore
6CR1294
Produttore
ITW
Materiale
Alluminio
Con simbolo di pericolo / segnalazione
no
Con testo di pericolo / segnalazione
sì
Con materiale di fissaggio
no
Colore
Blu
Luminescente
no
cartello cabina elettrica