OCMEI S.R.L. - OCM5CD-124 LAMPADA DI SICUREZZA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Con lampada - sì
Con l'interruttore - sì
Con cavo di collegamento e spina - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024873310716
Codice prodotto
OCM5CD-124
Cod. produttore
5CD-124
Produttore
ITW
Lampada
Altri
Con lampada
sì
Con l'interruttore
sì
Con cavo di collegamento e spina
no
Lunghezza
100 mm
Altezza / Profondità
220 mm
Larghezza
190 mm
LAMPADA DI SICUREZZA