OBO BETTERMANN - OBO7428547 DUG RK UAN 9 COPERCHIO MONTAGGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Larghezza - 325 mm
Lunghezza - 325 mm
Foro di montaggio - Quadrato
Spessore del materiale - 2 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195415565
Codice prodotto
OBO7428547
Cod. produttore
7428547
Produttore
OBO
Larghezza
325 mm
Lunghezza
325 mm
Foro di montaggio
Quadrato
Spessore del materiale
2 mm
Materiale
Acciaio
Coperchio di montaggio per cassetta di derivazione per canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7428547 - DUG RK UAN 9 SUPPORTO PAV. SOPRAELEVATO