OBO BETTERMANN - OBO7409390 RKFN2 9 VMSL1N21 CASSETTA LIVELLABILE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della cassetta - 105 mm
Profondità minima di incasso - 105 mm
Altezza di livellamento - 105...155 mm
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice) - 21 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento - Bagnato / Umido
Confezione
1 PZ
EAN
4012195869221
Codice prodotto
OBO7409390
Cod. produttore
7409390
Produttore
OBO
Altezza della cassetta
105 mm
Profondità minima di incasso
105 mm
Altezza di livellamento
105...155 mm
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice)
21 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento
Bagnato / Umido
Modello
Quadrato
Materiale
Acciaio inox
Numero di uscite cavo
1
Tipo di uscita cavo
Tubo
Telaio di supporto per scatole porta apparecchi
sì
Numero di apparecchi installabili
12
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili
3
Cassetta quadrata carichi pesant con uscita cavi tubo 243x243x100, V2A, 1.4301