OBO BETTERMANN - OBO7409364 RKFN2 4 VS 25 CASSETTA LIVELLABILE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 200 mm
Altezza della cassetta - 110 mm
Profondità minima di incasso - 110 mm
Altezza di livellamento - 110...155 mm
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice) - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195869030
Codice prodotto
OBO7409364
Cod. produttore
7409364
Produttore
OBO
Dimensione nominale
200 mm
Altezza della cassetta
110 mm
Profondità minima di incasso
110 mm
Altezza di livellamento
110...155 mm
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice)
25 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento
Bagnato / Umido
Modello
Quadrato
Materiale
Acciaio inox
Numero di uscite cavo
1
Tipo di uscita cavo
Tubo
Telaio di supporto per scatole porta apparecchi
sì
Lunghezza di incasso
201 mm
Larghezza di incasso
201 mm
Numero di apparecchi installabili
6
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili
2
Cassetta quadrata con uscita cavi tubo 200x200mm, V2A, 1.4301