pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7409046 RKN2 9 VS 25 CASSETTA LIVELLABILE - 7409046

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7409046 RKN2 9 VS 25 CASSETTA LIVELLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 350 mm

  • Altezza della cassetta - 105 mm

  • Profondità minima di incasso - 105 mm

  • Altezza di livellamento - 105...155 mm

  • Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice) - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195867821

Codice prodotto

OBO7409046

Cod. produttore

7409046

Produttore

OBO

Dimensione nominale:

350 mm

Altezza della cassetta:

105 mm

Profondità minima di incasso:

105 mm

Altezza di livellamento:

105...155 mm

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

25 mm

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Bagnato / Umido

Modello:

Quadrato

Materiale:

Acciaio inox

Numero di uscite cavo:

0

Colore dell'uscita cavo:

Altri

Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:

no

Lunghezza di incasso:

244 mm

Larghezza di incasso:

244 mm

Numero di apparecchi installabili:

0

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

3

Cassetta livellabile cieca 243x243mm, V2A, 1.4301