OBO BETTERMANN - OBO7408832 MT R2 VDE SUPPORTO MONTAGGIO GES R2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello coperchio - Tondo
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 1
Materiale (del corpo) - Plastica
Materiale del coperchio - Plastica
Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012196460601
Codice prodotto
OBO7408832
Cod. produttore
7408832
Produttore
OBO
Modello coperchio
Tondo
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili
1
Materiale (del corpo)
Plastica
Materiale del coperchio
Plastica
Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.)
no
Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.)
no
Colore
Nero
Numero RAL
9011
Adatto per canale sottopavimento
no
Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine
sì
Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili)
sì
Adatto per lavaggio bagnato
no
Diametro esterno
131 mm
Diametro di incasso
122 mm
Profondità minima di incasso
85 mm
Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7408832 - MT R2 VDE GESR2 SUPPORTO CON 2 SCHUKO