OBO BETTERMANN - OBO7408806 MP R2 2C PIASTRA MONTAGGIO GES R2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza della piastra di copertura - 65 mm
Applicazione - Scatola porta apparecchi
Numero di aperture singole - 2
Numero di aperture doppie - 0
Numero di aperture triple - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4012196462551
Codice prodotto
OBO7408806
Cod. produttore
7408806
Produttore
OBO
Lunghezza della piastra di copertura
65 mm
Applicazione
Scatola porta apparecchi
Numero di aperture singole
2
Numero di aperture doppie
0
Numero di aperture triple
0
Numero di aperture CEE / Perliex
0
Numero di aperture quadrate
0
Numero di aperture tonde
0
Numero di aperture ovali
0
Tipo di installazione
Altri
Tipo di fissaggio
Ad incastro
Piastra cieca
no
Con casella di testo
no
Adatto per etichetta
no
Materiale
Acciaio
Piastra di montaggio per l'installazione di due moduli di connessione dati dei seguenti tipi: Brand-Rex: schermato; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ. Misure in mm di un'apertura di montaggio: 19,30 x 14,80.a