OBO BETTERMANN - OBO7404018 SES 35037 EUK TESTATA CHIUSURA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 350 mm
Altezza - 37 mm
Adatto per canale aperto sottopavimento a filo pavimento - no
Adatto per canale sottopavimento - sì
Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195098935
Codice prodotto
OBO7404018
Cod. produttore
7404018
Produttore
OBO
Larghezza
350 mm
Altezza
37 mm
Adatto per canale aperto sottopavimento a filo pavimento
no
Adatto per canale sottopavimento
sì
Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento
no
Campo di livellamento
0...0 mm
Testata di chiusura per canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7404018 - SES 35037 EUK TESTATA CHIUSURA