OBO BETTERMANN - OBO7400974 VL 35038E EUK PIASTRA COLLEGAMENTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale - 350 mm
Altezza del condotto - 38 mm
Modello - Lembi sovrapposti
Adatto come giunto di raccordo - sì
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195433002
Codice prodotto
OBO7400974
Cod. produttore
7400974
Produttore
OBO
Larghezza del canale
350 mm
Altezza del condotto
38 mm
Modello
Lembi sovrapposti
Adatto come giunto di raccordo
sì
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Con collegamento equipotenziale
sì
Giunto per canali sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7400974 - VL 35038E EUK PIASTRA COLLEGAMENTO