OBO BETTERMANN - OBO7400972 VL 35028E EUK PIASTRA COLLEGAMENTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale - 350 mm
Altezza del condotto - 28 mm
Modello - Lembi sovrapposti
Adatto come giunto di raccordo - sì
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195432968
Codice prodotto
OBO7400972
Cod. produttore
7400972
Produttore
OBO
Larghezza del canale
350 mm
Altezza del condotto
28 mm
Modello
Lembi sovrapposti
Adatto come giunto di raccordo
sì
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Con collegamento equipotenziale
sì
Giunto per canali sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7400972 - VL 35028E EUK PIASTRA COLLEGAMENTO