OBO BETTERMANN - OBO7400970 VL 25048E EUK PIASTRA COLLEGAMENTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale - 250 mm
Altezza del condotto - 48 mm
Modello - Lembi sovrapposti
Adatto come giunto di raccordo - sì
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195432951
Codice prodotto
OBO7400970
Cod. produttore
7400970
Produttore
OBO
Larghezza del canale
250 mm
Altezza del condotto
48 mm
Modello
Lembi sovrapposti
Adatto come giunto di raccordo
sì
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Con collegamento equipotenziale
sì
Giunto per canali sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7400970 - VL 25048E EUK PIASTRA COLLEGAMENTO