OBO BETTERMANN - OBO7400964 VL 19048E EUK PIASTRA COLLEGAMENTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale - 190 mm
Altezza del condotto - 48 mm
Modello - Lembi sovrapposti
Adatto come giunto di raccordo - sì
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195432890
Codice prodotto
OBO7400964
Cod. produttore
7400964
Produttore
OBO
Larghezza del canale
190 mm
Altezza del condotto
48 mm
Modello
Lembi sovrapposti
Adatto come giunto di raccordo
sì
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Con collegamento equipotenziale
sì
Giunto per canali sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7400964 - VL 19048E EUK PIASTRA COLLEGAMENTO