OBO BETTERMANN - OBO7400628 KV2 19048 EUK CURVA VERTICALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale
Larghezza - 190 mm
Altezza - 48 mm
Numero di scomparti - 2
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195090342
Codice prodotto
OBO7400628
Cod. produttore
7400628
Produttore
OBO
Cambio di direzione
Verticale
Larghezza
190 mm
Altezza
48 mm
Numero di scomparti
2
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento
no
Adatto per canale sottopavimento
sì
Curva verticale per canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7400628 - KV2 19048 EUK CURVA VERTICALE