OBO BETTERMANN - OBO7400513 DUG 350-3 9 COPERCHIO MONTAGGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 350 mm
Larghezza - 383 mm
Lunghezza - 383 mm
Foro di montaggio - Rettangolare
Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195431435
Codice prodotto
OBO7400513
Cod. produttore
7400513
Produttore
OBO
Dimensione nominale
350 mm
Larghezza
383 mm
Lunghezza
383 mm
Foro di montaggio
Rettangolare
Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna
no
Possibilita di manutenzione del pavimento
Secco / Asciutto
Spessore del materiale
4 mm
Materiale
Acciaio
Adattatore per UZD 35 per service outlet dim. 9 383x383x4, St, FS