OBO BETTERMANN - OBO7400471 DUG 250-3 R4 COPERCHIO MONTAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 250 mm
Larghezza - 282 mm
Lunghezza - 282 mm
Spessore del materiale - 4 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento - Secco / Asciutto
Confezione
1 PZ
EAN
4012195431282
Codice prodotto
OBO7400471
Cod. produttore
7400471
Produttore
OBO
Dimensione nominale:
250 mm
Larghezza:
282 mm
Lunghezza:
282 mm
Spessore del materiale:
4 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento:
Secco / Asciutto
Foro di montaggio:
Tondo
Materiale:
Acciaio
Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:
sì