OBO BETTERMANN - OBO7400467 DUG 250-3 9 COPERCHIO MONTAGGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 250 mm
Larghezza - 282 mm
Lunghezza - 282 mm
Foro di montaggio - Quadrato
Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195444718
Codice prodotto
OBO7400467
Cod. produttore
7400467
Produttore
OBO
Dimensione nominale
250 mm
Larghezza
282 mm
Lunghezza
282 mm
Foro di montaggio
Quadrato
Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna
no
Possibilita di manutenzione del pavimento
Secco / Asciutto
Spessore del materiale
4 mm
Materiale
Acciaio
Adattatore per UZD 25 per service outlet dim. 9 282x282x4, St, FS