OBO BETTERMANN - OBO7400463 DUG 250-3 6 COPERCHIO MONTAGGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 250 mm
Larghezza - 282 mm
Lunghezza - 282 mm
Foro di montaggio - Rettangolare
Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195431268
Codice prodotto
OBO7400463
Cod. produttore
7400463
Produttore
OBO
Dimensione nominale
250 mm
Larghezza
282 mm
Lunghezza
282 mm
Foro di montaggio
Rettangolare
Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna
no
Possibilita di manutenzione del pavimento
Secco / Asciutto
Spessore del materiale
4 mm
Materiale
Acciaio
Coperchio di montaggio per cassetta di derivazione per canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7400463 - DUG 250-3 6 COPERCHIO MONTAGGIO