OBO BETTERMANN - OBO7400344 S3 35048 EUK CANALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 350 mm
Altezza - 48 mm
Numero di scomparti - 3
Lunghezza - 2000 mm
Applicazione - Sotto pavimento
Confezione
2 M
EAN
4012195089407
Codice prodotto
OBO7400344
Cod. produttore
7400344
Produttore
OBO
Larghezza
350 mm
Altezza
48 mm
Numero di scomparti
3
Lunghezza
2000 mm
Applicazione
Sotto pavimento
Coperchio rimovibile
no
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7400344 - S3 35048 EUK CANALE