OBO BETTERMANN - OBO7400340 S3 35038 EUK CANALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Larghezza - 350 mm
Altezza - 38 mm
Numero di scomparti - 3
Lunghezza - 2000 mm
Applicazione - Sotto pavimento
Confezione
2 M
EAN
4012195089391
Codice prodotto
OBO7400340
Cod. produttore
7400340
Produttore
OBO
Larghezza
350 mm
Altezza
38 mm
Numero di scomparti
3
Lunghezza
2000 mm
Applicazione
Sotto pavimento
Coperchio rimovibile
no
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7400340 - S3 35038 EUK CANALE