OBO BETTERMANN - OBO7400332 S3 25048 EUK CANALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 250 mm
Altezza - 48 mm
Numero di scomparti - 3
Lunghezza - 2000 mm
Applicazione - Sotto pavimento
Confezione
2 M
EAN
4012195089377
Codice prodotto
OBO7400332
Cod. produttore
7400332
Produttore
OBO
Larghezza
250 mm
Altezza
48 mm
Numero di scomparti
3
Lunghezza
2000 mm
Applicazione
Sotto pavimento
Coperchio rimovibile
no
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7400332 - S3 25048 EUK CANALE