OBO BETTERMANN - OBO7400316 S2 25038 EUK CANALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Larghezza - 250 mm
Altezza - 38 mm
Numero di scomparti - 2
Lunghezza - 2000 mm
Applicazione - Sotto pavimento
Confezione
2 M
EAN
4012195089315
Codice prodotto
OBO7400316
Cod. produttore
7400316
Produttore
OBO
Larghezza
250 mm
Altezza
38 mm
Numero di scomparti
2
Lunghezza
2000 mm
Applicazione
Sotto pavimento
Coperchio rimovibile
no
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7400316 - S2 25038 EUK CANALE