OBO BETTERMANN - OBO7400308 S2 19048 EUK CANALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Larghezza - 190 mm
Altezza - 48 mm
Numero di scomparti - 2
Lunghezza - 2000 mm
Applicazione - Sotto pavimento
Confezione
2 M
EAN
4012195089278
Codice prodotto
OBO7400308
Cod. produttore
7400308
Produttore
OBO
Larghezza
190 mm
Altezza
48 mm
Numero di scomparti
2
Lunghezza
2000 mm
Applicazione
Sotto pavimento
Coperchio rimovibile
no
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7400308 - S2 19048 EUK CANALE