OBO BETTERMANN - OBO7216472 BSKM-BD 1025 FS CLIP INSTALLAZIONE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza interna del canale - 250 mm
Larghezza interna del canale - 100 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
10 PZ
EAN
4012195917656
Codice prodotto
OBO7216472
Cod. produttore
7216472
Produttore
OBO
Altezza interna del canale
250 mm
Larghezza interna del canale
100 mm
Materiale
Acciaio
Tipo di fissaggio
Avvitabile
Fermacavo per canale antincendio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7216472 - BSKM-BD 1025 FS CLIP INSTALLAZIONE