OBO BETTERMANN - OBO7216360 BSKM-VK 0711 FS ELEMENTO TERMINALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sinistra / destra
Classe di resistenza al fuoco I (Isolamento) - Canale installazione - 120
Altezza esterna - 70 mm
Larghezza esterna - 110 mm
Altezza interna - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195917342
Codice prodotto
OBO7216360
Cod. produttore
7216360
Produttore
OBO
Modello
Sinistra / destra
Classe di resistenza al fuoco I (Isolamento) - Canale installazione
120
Altezza esterna
70 mm
Larghezza esterna
110 mm
Altezza interna
70 mm
Larghezza interna
120 mm
Numero di lati protetti dalle fiamme
2
Tipo di materiale isolante
Altri
Guaina
Acciaio
Superficie
Zincato Sendzimir
Colore
Altri
Terminale 70x110, St, FS