OBO BETTERMANN - OBO7216355 BSKM-EF 0711 FS CURVA A SCENDERE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo - 45 °
Classe di resistenza al fuoco I (Isolamento) - Canale installazione - 120
Altezza esterna - 70 mm
Larghezza esterna - 110 mm
Altezza interna - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195917335
Codice prodotto
OBO7216355
Cod. produttore
7216355
Produttore
OBO
Angolo
45 °
Classe di resistenza al fuoco I (Isolamento) - Canale installazione
120
Altezza esterna
70 mm
Larghezza esterna
110 mm
Altezza interna
70 mm
Larghezza interna
110 mm
Numero di lati protetti dalle fiamme
3
Tipo di materiale isolante
Altri
Guaina
Acciaio
Superficie
Zincato Sendzimir
Colore
Altri
Partizionamento possibile
no
Con base perforata
no
Fissaggio del coperchio
Altri
curva di discesa per montaggio in sospensione 70x110, St, FS